missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
GA International White Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers on Small Roll
Removable glove-friendly deep-freeze labels for vials, tubes and freezer boxes.

Ring for pris
Specifikationer
Klæbende type | Removable |
---|---|
Farve | White |
Slutte | Matte |
Format | Roll |
Materiale | Thermoplastic Film |
Produktkod | Brand | Dimensioner (LxB) | Mængde | Etiketter pr. række | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Dimensioner (LxB) | Mængde | Etiketter pr. række | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
17879477
![]() |
GA International
RMTT-11C1-2WH |
67.1 x 7 mm | 2000/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 2000 |
Ej tillämpligt | |||
17869677
![]() |
GA International
RMTT-122C1-0.3WH |
101.6 x 101.6 mm | 300/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 300 |
Ej tillämpligt | |||
17859287
![]() |
GA International
RMTT-147C1-4WH |
67.1 x 7 mm | 4000/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 4000 |
Ej tillämpligt | |||
17891128
![]() |
GA International
RMTT-149C1-2WH |
25.4 x 7 mm | 2000/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 2000 |
Ej tillämpligt | |||
17821328
![]() |
GA International
RMTT-152C1-1WH |
22.9 x 19 mm | 1000/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 1000 |
Ej tillämpligt | |||
17820658
![]() |
GA International
RMTT-160C1-2WH |
22.2 x 11 mm | 2000/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 2000 |
Ej tillämpligt | |||
17880368
![]() |
GA International
RMTT-164C1-10WH |
6.4 x 25.4 mm | 10000/Pk. | 10 Labels |
Ring for pris
Pakke med 10000 |
Ej tillämpligt | |||
17850558
![]() |
GA International
RMTT-165C1-1WH |
25.4 x 44.5 mm | 1000/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 1000 |
Ej tillämpligt | |||
17848867
![]() |
GA International
RMTT-166C1-3WH |
25.4 x 44.5 mm | 3000/Pk. | 3 Labels |
Ring for pris
Pakke med 3000 |
Ej tillämpligt | |||
17891188
![]() |
GA International
RMTT-167C1-0.25WH |
22.2 x 203.2 mm | 250/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 250 |
Ej tillämpligt | |||
17869637
![]() |
GA International
RMTT-19C1-1WH |
33 x 15.9 mm | 1000/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 1000 |
Ej tillämpligt | |||
17810138
![]() |
GA International
RMTT-203C1-1WH |
50.8 x 40.6 mm | 1000/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 1000 |
Ej tillämpligt | |||
17800708
![]() |
GA International
RMTT-214NOTC1-10WH |
6.4 x 25.4 mm | 10000/Pk. | 5 Labels |
Ring for pris
Pakke med 10000 |
Ej tillämpligt | |||
17859937
![]() |
GA International
RMTT-24C1-2WH |
44.5 x 25.4 mm | 2000/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 2000 |
Ej tillämpligt | |||
17830808
![]() |
GA International
RMTT-28C1-1WH |
50.8 x 25.4 mm | 1000/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 1000 |
Ej tillämpligt | |||
17869827
![]() |
GA International
RMTT-29C1-2WH |
25.4 x 25.4 mm | 2000/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 2000 |
Ej tillämpligt | |||
17880128
![]() |
GA International
RMTT-36C1-1WH |
76.2 x 25.4 mm | 1000/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 1000 |
Ej tillämpligt | |||
17809347
![]() |
GA International
RMTT-38C1-2WH |
44.5 x 12.7 mm | 2000/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 2000 |
Ej tillämpligt | |||
17820808
![]() |
GA International
RMTT-48C1-1WH |
38.1 x 63.5 mm | 1000/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 1000 |
Ej tillämpligt | |||
17841318
![]() |
GA International
RMTT-4C1-1WH |
25.4 x 19.1 mm | 1000/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 1000 |
Ej tillämpligt | |||
17899867
![]() |
GA International
RMTT-58C1-1WH |
31.8 x 25.4 mm | 1000/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 1000 |
Ej tillämpligt | |||
17830358
![]() |
GA International
RMTT-5C1-1WH |
63.5 x 25.4 mm | 1000/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 1000 |
Ej tillämpligt | |||
17880828
![]() |
GA International
RMTT-7C1-1WH |
25.4 x 12.7 mm | 1000/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 1000 |
Ej tillämpligt | |||
17868897
![]() |
GA International
RMTT-94C1-1WH |
25.4 x 50.8 mm | 1000/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 1000 |
Ej tillämpligt | |||
17879757
![]() |
GA International
RMTT-97C1-1WH |
32.5 x 15.9 mm | 1000/Pk. | 1 Label |
Ring for pris
Pakke med 1000 |
Ej tillämpligt | |||
Beskrivning
- Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
- Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
- Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)
Specifikationer
Removable | |
Matte | |
Thermoplastic Film | |
Label | |
Rectangle | |
-80°C to +100°C | |
25.4 mm |
White | |
Roll | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
-112°F to +212°F | |
1 in. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
GA International White Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers on Small Roll