missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
GA International White Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers on Small Roll
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (LxB):
101,6 x 101,6 mm
22,2 x 11 mm
22,2 x 203,2 mm
22,9 x 19 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 19,1 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 44,5 mm
25,4 x 50,8 mm
25,4 x 7 mm
31,8 x 25,4 mm
32,5 x 15,9 mm
33 x 15,9 mm
38,1 x 63,5 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 25,4 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 40,6 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
76,2 x 25,4 mm
Mængde:
1000/pakke
10000/pakke
2000/pakke
250/pakke
300/pakke
3000/pakke
4000/pakke
Etiketter pr. række:
1 etiket
10 etiketter
3 etiketter
5 etiketter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Pakke med 2000
Pakke med 250
Pakke med 300
Pakke med 3000
Pakke med 4000
Beskrivelse
- Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
- Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
- Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Removable |
| Farve | White |
| Slutte | Matte |
| Format | Roll |
| Materiale | Thermoplastic Film |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Etiketter pr. række | 1 etiket |
| Mængde | 2000/pakke |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion