missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GA International White Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers on Small Roll

Artikelnummer. 17869677
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (LxB):
101,6 x 101,6 mm
22,2 x 11 mm
22,2 x 203,2 mm
22,9 x 19 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 19,1 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 44,5 mm
25,4 x 50,8 mm
25,4 x 7 mm
31,8 x 25,4 mm
32,5 x 15,9 mm
33 x 15,9 mm
38,1 x 63,5 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 25,4 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 40,6 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
76,2 x 25,4 mm
Mængde:
1000/pakke
10000/pakke
2000/pakke
250/pakke
300/pakke
3000/pakke
4000/pakke
Etiketter pr. række:
1 etiket
10 etiketter
3 etiketter
5 etiketter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Pakke med 2000
Pakke med 250
Pakke med 300
Pakke med 3000
Pakke med 4000
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17869677

Brand: GA International RMTT122C10.3WH

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Removable glove-friendly deep-freeze labels for vials, tubes and freezer boxes.

  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)

Tekniske data

Farve White
Slutte Matte
Format Roll
Materiale Thermoplastic Film
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter pr. række 1 etiket
Mængde 300/pakke
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -112°F to +212°F
Temperaturområde (metrisk) -80°C to +100°C
Dimensioner (LxB) 101,6 x 101,6 mm
Længde (engelsk) 4 in.
Længde (metrisk) 101.6 mm
Bredde (engelsk) 4 in.
Bredde (metrisk) 101.6 mm
Diameter (engelsk) 1 in.
Diameter (metrisk) 25.4 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.