missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ B-7610 Papir Thermal Transfer Labels, 25 mm kerne

Termotransfer printbart papir til billige generelle etiketteringsapplikationer.

634.00 DKK - 3015.00 DKK

Tekniske data

Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Materiale Papir (B-7610)
Se flere specifikationer

Produkter 5
Artikelnummer Brand Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
11598764
Dokumentvisning
Brady™
800851
10 mm 30 mm
1340.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
 
11558774
Dokumentvisning
Brady™
800860
50 mm 80 mm
634.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
 
11548764
Dokumentvisning
Brady™
800843
55.9 mm 104 mm
1480.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-08-2025
Læg i indkøbskurv
 
11588764
Dokumentvisning
Brady™
800849
80 mm 108 mm
1815.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-08-2025
Læg i indkøbskurv
 
11558764
Dokumentvisning
Brady™
800844
106 mm 108 mm
3015.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Læg i indkøbskurv
 
Beskrivelse

Beskrivelse

  • 25 mm kerne
  • Permanent akrylklæber
  • Mat finish
Tekniske data

Tekniske data

Må ikke autoklaveres
Hvid
Papir (B-7610)
Ikke steril
BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter i7100, PR Plus-serien, og IP™ Serie printere, THT 76 mm kerneprintere
Rektangel
0.081 mm
Permanent akryl
Mat
Termisk overførsel
Identifikation af farekommunikation
1
-40 °C til +50 °C
Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Brady™ B-7610 Papir Thermal Transfer Labels, 25 mm kerne

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.