missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ B-7610 Papir Thermal Transfer Labels, 25 mm kerne

Artikelnummer. 11558764
Klik for at se tilgængelige muligheder
Højde (metrisk):
10 mm
50 mm
55.9 mm
80 mm
106 mm
Bredde (metrisk):
30 mm
80 mm
104 mm
108 mm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11558764

Brand: Brady™ 800844

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Termotransfer printbart papir til billige generelle etiketteringsapplikationer.

  • 25 mm kerne
  • Permanent akrylklæber
  • Mat finish

Tekniske data

Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Papir (B-7610)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Identifikation af farekommunikation
Til brug med (udstyr) BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter i7100, PR Plus-serien, og IP™ Serie printere, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 4000 Labels/Box
Mængde 4000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +122°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +50 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0032 in.
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Dimensioner (LxB) 106 x 108 mm
Længde (engelsk) 4.17 in.
Bredde (engelsk) 4.25 in.
Bredde (metrisk) 108 mm
Højde (engelsk) 4.17 in.
Højde (metrisk) 106 mm
Alternativt varenummer BPT ETIKETTER 108 X 106 MM I B-7610
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.