missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M611, BMP61 and BMP71

PermaSleeve™ heat shrinkable wire marker sleeves for the TLS2200™ and TLS PC Link™ Thermal Transfer Portable Printers.

840.00 DKK - 1665.00 DKK

Tekniske data

Certificeringer/compliance UL Recognized to UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1); SAE-AS-81531
Oversigt TLS 2200/TLS PC Link PermaSleeve Wire Marker Sleeves
Materiale Polyolefin
Til brug med (applikation) Wire and Cable Marking
Temperaturområde (metrisk) -55°C to135°C
Se flere specifikationer

Produkter 2
Artikelnummer Brand Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
12302598
Dokumentvisning
Brady™
018485
25.78 mm 21.61 mm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12392588
Dokumentvisning
Brady™
018493
44.83 mm 42.16 mm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse

Beskrivelse

  • Compatible with printers: M611; BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
Tekniske data

Tekniske data

UL Recognized to UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1); SAE-AS-81531
Polyolefin
-55°C to135°C
TLS 2200/TLS PC Link PermaSleeve Wire Marker Sleeves
Wire and Cable Marking
Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Brady™ PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M611, BMP61 and BMP71

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.