missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M611, BMP61 and BMP71
Klik for at se tilgængelige muligheder
Bredde (metrisk):
25.78 mm
44.83 mm
Højde (metrisk):
21.61 mm
42.16 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beschreibung
- Compatible with printers: M611; BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | UL Recognized to UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1); SAE-AS-81531 |
| Oversigt | TLS 2200/TLS PC Link PermaSleeve Wire Marker Sleeves |
| Materiale | Polyolefin |
| Til brug med (applikation) | Wire and Cable Marking |
| Mængde | 100/Pk. |
| Temperaturområde (metrisk) | -55°C to135°C |
| Trådmåler | 8 to 1 AWG |
| Bredde (metrisk) | 25.78 mm |
| Højde (metrisk) | 21.61 mm |
| Diameter (metrisk) | 11.43 to 4.75 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur