Få mere at vide
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate |
Smeltepunkt | ∼130°C (decomposition) |
Emballage | Glass bottle |
Mængde | 250 mg |
Beilstein | 1346524 |
Formel vægt | 239.24 (221.22 anhydrous) |
Procent renhed | 99% |
Fysisk form | Powder |
Produktforslag
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.