Få mere at vide
Lithium tetrafluoroborate, 98%
Beskrivelse
Lithiumtetrafluorborat anvendes i vid udstrækning som en elektrolyt i primære og sekundære celler. Det bruges i genopladelige Li-ion-batterier. Elektrolytterne er ikke-vandige opløsninger af lithiumtetrafluorborat i de organiske medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Lithium tetrafluoroborate |
Smeltepunkt | 293°C to 300°C (decomposition) |
Farve | Hvid |
Fysisk form | Pulver |
Mængde | 10 g |
Lineær formel | LiBF4 |
FN nummer | UN3260 |
Merck Index | 14,5543 |
Opløselighedsinformation | Soluble in water and tetrahydrofuran. Slightly soluble is diethyl ether. |
Formel vægt | 93.75 |
Vis mere |
Produktforslag
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
T14L013 | Analysecertifikat | 16/07/2025 | 011528.18,011528.09 |
62500373 | Analysecertifikat | 09/07/2025 | 011528.18,011528.09 |
N16K005 | Analysecertifikat | 22/02/2024 | 011528.18,011528.09 |
U24I015 | Analysecertifikat | 22/09/2022 | 011528.18,011528.09 |
E20Q09 | Analysecertifikat | 28/12/2021 | 011528.18,011528.09 |
Sikkerhed og håndtering


- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.