Få mere at vide
Isophorone, 97%
Beskrivelse
Isophoron bruges som opløsningsmiddel og som mellemprodukt i organisk syntese. Isophoron forekommer også naturligt i tranebær. Isophoron bruges som opløsningsmiddel i nogle trykfarver, malinger, lakker, klæbemidler, copolymerer, belægninger, efterbehandlinger
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Isophoron anvendes som opløsningsmiddel og som mellemprodukt i organisk syntese. Isophoron forekommer også naturligt i tranebær. Isophoron bruges som opløsningsmiddel i nogle trykfarver, malinger, lakker, klæbemidler, copolymerer, belægninger, finish
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.

Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Isophorone |
Smeltepunkt | -8°C |
Tæthed | 0.922 |
Kogepunkt | 99°C (18 mmHg) |
Flammepunkt | 84°C (183°F) |
Brydningsindeks | 1.478 |
Mængde | 250 mL |
Beilstein | 1280721 |
Merck Index | 14,5196 |
Opløselighedsinformation | Soluble in water (12g/L). |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0456638 | Analysecertifikat | 05/10/2024 | A14844.0F,A14844.AK,A14844.AP |
A0444407 | Analysecertifikat | 23/10/2023 | A14844.0F,A14844.AK,A14844.AP |
A0437786 | Analysecertifikat | 08/12/2022 | A14844.0F,A14844.AK,A14844.AP |
10244173 | Analysecertifikat | 18/10/2022 | A14844.0F,A14844.AK,A14844.AP |
10239283 | Analysecertifikat | 12/04/2022 | A14844.0F,A14844.AK,A14844.AP |
Sikkerhed og håndtering


- Isophorone
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: Isophorone
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.