missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Azpack™ Klar glas Winchester-flasker med smal hals med polyethylen-kegleforede hætter
Dispensere og opbevare kemikalier og lægemidler. Azpack™ Klar glas smalhals Winchester flasker med polyethylen kegle-forede hætter er konstrueret af kraftig soda lime glas.
298.00 DKK - 569.00 DKK
Tekniske data
Farve | Clear |
---|---|
Materiale | Soda Lime Glass |
Lukningsfarve | Black |
Lukning inkluderet | Yes |
Mund | Narrow |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
12347098
|
Azpack™
BTF-435-010A |
15 mL | 20/R3 | |||||||
12357098
|
Azpack™
12357098 |
30 mL | 20/R3 | |||||||
12367098
|
Azpack™
12367098 |
100 mL | 28/R3 |
298.00 DKK
Pakke med 20 |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
12377098
|
Azpack™
12377098 |
250 mL | 28/R3 |
375.00 DKK
Pakke med 20 |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
12387098
|
Azpack™
12387098 |
500 mL | 31/R6 |
365.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
12397098
|
Azpack™
12397098 |
1000 mL | 31/R6 | |||||||
Beskrivelse
- Hvid flint type III soda lime glas
- Robust, tykt glas med korte, buede skuldre
- Inkluderer monterede sorte ureahætter med polyethylen kegleforing
- Hætter danner en usædvanlig tæt forsegling
Tekniske data
Clear | |
Black | |
Narrow | |
Urea |
Soda Lime Glass | |
Yes | |
Polythene Cone | |
Screw Cap |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Azpack™ Klar glas Winchester-flasker med smal hals med polyethylen-kegleforede hætter