Få mere at vide
Benzyl carbamate, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Benzyl carbamate |
Smeltepunkt | 85°C to 89°C |
Beilstein | 1865635 |
Mængde | 25 g |
Formel vægt | 151.17 |
Procent renhed | 99% |
Produktforslag
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
H7458A | Analysecertifikat | 22/11/2021 | A11569.14,A11569.22,A11569.30 |
10151452 | Analysecertifikat | 22/11/2021 | A11569.14,A11569.22,A11569.30 |
10233892 | Analysecertifikat | 22/11/2021 | A11569.14,A11569.22,A11569.30 |
H9266A | Analysecertifikat | 22/11/2021 | A11569.14,A11569.22,A11569.30 |
A24N31 | Analysecertifikat | 22/11/2021 | A11569.14,A11569.22,A11569.30 |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.