missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(2-Fluorophenyl)tetrahydropyran-4-carbonitrile, 97+%, Thermo Scientific™
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Fluorophenyl)tetrahydropyran-4-carbonitrile |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 205.23 |
| Procent renhed | ≥97% |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido