missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,5-Dibromotoluen, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dibromotoluene |
| Smeltepunkt | 37°C to 41°C |
| Kogepunkt | 246°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1928685 |
| Formel vægt | 249.94 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?