missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4-Dimethoxypyrimidin, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethoxypyrimidine |
| Smeltepunkt | 17°C |
| Tæthed | 1.1501 |
| Kogepunkt | 204°C to 205°C |
| Flammepunkt | 93°C (199°F) |
| Brydningsindeks | 1.502 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 140.14 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?