missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BINDER™ Udsigtsvindue og indvendig belysning
Shop alle BINDER produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Til brug med (udstyr):
BINDER Kamre ED 260 Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion, 230 V
BINDER Kamre ED 56 Tørre- og varmekamre med gravitationskonvektion, 230 V
BINDER Kamre ED 720 Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion, 400 V
BINDER Kamre FD 23 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion, 230 V
BINDER Kamre FD 260 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion, 230 V
BINDER Kamre FD 56 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion, 230 V
BINDER Kamre FD 720 Tørre- og varmekamre med tvungen konvektion, 400 V
BINDER Kamre FED 260 tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og forbedrede timerfunktioner, 230 V
BINDER Kamre FED 400 tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og forbedrede timerfunktioner, 400 V
BINDER Kamre FED 56 tørre- og varmekamre med tvungen konvektion og forbedrede timerfunktioner, 230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udsigtsvindue med tredobbelt isoleringsglas i dør(e)
- 15 eller 30 W indvendig belysning, afhængig af model
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Udsigtsvindue og indvendig belysning - 400 V option model, udsigtsvindue (tredobbelt isoleringsglas) i dør, 300 x 480 mm, og 30 W interiør |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Kamre ED 720 Tørre- og varmekamre med naturlig konvektion, 400 V |
| Type | Udsigtsvindue med indvendig belysning |
| Isolering | Tredobbelt isoleringsglas |
| Bredde (metrisk) | 300 mm |
| Højde (metrisk) | 480 mm |
| Watt | 30 W |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
BINDER™ Udsigtsvindue og indvendig belysning >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion