missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DuPont™ Tyvek™ 600 hættedragt, Plus Size

Overalls med hætte, der er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, som giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.

Brand:  DuPont™ D14981458

8064.67 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


 Se flere versioner af dette produkt

Produktkode 17414953

  • 9430.00 DKK / Pakke med 100
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

  • Tommelfingerløkker
  • Syede og overtapede sømme for beskyttelse og styrke
  • Tyvek™ lynlås og lynlåsklap for øget beskyttelse
  • Elastik i ansigt, håndled og ankel for god pasform og reduktion af forurening/fnug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Tekniske data

7X-stor
Lynlås
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Hvid
Sammenføjet, Tapet
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
DuPont™ Tyvek™ 600 hættedragt, Plus Size > Størrelse: 7X-Large

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.