missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Natriumhydroxid, 0,1 mol/l i ethanol, Chem Lab™

Artikelnummer. 12536548
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
Mængde: 1L; Massefylde: 0,84 g/ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12536548

Brand: Chem-Lab CL07.1429.1000

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

pH >11
Farve Farveløs
Koncentration 4g NaOH/l C2H5OH = 0.1 N
Tæthed 0.84g/mL
Opløselighedsinformation Soluble in Water
Mængde 1 L
Lugt Ethanolic
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide 0.1 mol/l in Ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hydroxide
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.