Få mere at vide
Silver chloride, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
Ansat i Forsølvning. På grund af dens karakteristik af reversibel reduktion til sølvmetal, bruges den i fotokromatiske linser. Anvendes som katode i havvandsaktiverede batterier. I elektrokemi bruges sølvkloridelektrode til potentiometriske målinger. Det tjener som en modgift mod kviksølvforgiftning og fjerner kviksølv fra kroppen. Det bruges i glasfremstillingsindustrien. Det er nyttigt i produktionen af bandager, sårhelende produkter og inglaze glans, personlige deodorantprodukter, samt til langtidskonservering af drikkevand i vandtanke; dets farmaceutiske sammensætning finder anvendelse som et antibakterielt middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Tekniske data
Tekniske data
Kogepunkt | 1550°C |
Kemisk navn eller materiale | Silver chloride |
Smeltepunkt | 455°C |
Fysisk form | Krystallinsk |
Mængde | 25 g |
FN nummer | UN3077 |
Opløselighedsinformation | Practically insoluble in water. Soluble in ammonia,solutions of alkali cyanides,thiosulfates and ammonium carbonates. Insoluble in alcohol and dilute acids. |
Formel vægt | 143.32 |
Procent renhed | 99.9% |
Emballage | Glasflaske |
Vis mere |
Produktforslag
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
P12L031 | Analysecertifikat | 14/03/2025 | 011421.22,011421.36,011421.14,011421.69 |
X01K058 | Analysecertifikat | 09/10/2024 | 011421.22,011421.14,011421.36,011421.69 |
T23K029 | Analysecertifikat | 02/08/2024 | 011421.22,011421.14,011421.36,011421.69 |
T01K023 | Analysecertifikat | 17/07/2024 | 011421.22,011421.14,011421.36,011421.69 |
S26J042 | Analysecertifikat | 24/10/2023 | 011421.22,011421.14,011421.36,011421.69 |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.