Få mere at vide
Propargyl ether, 98%
Beskrivelse
Propargylether er en nyttig ether til forskning i proteomik. Det blev brugt til fremstilling af polyferrocener via polyaddition med 1,1a-bis(azidoethyl)ferrocen. Det kan bruges til fremstilling af cyklisk polystyren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Propargylether er en nyttig ether til forskning i proteomik. Det blev brugt til fremstilling af polyferrocener, via polyaddition med 1,1′ -bis(azidoethyl)ferrocen. Det kan bruges til fremstilling af cyklisk polystyren.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propargyl ether |
| Tæthed | 0.914 |
| Kogepunkt | 55°C to 57°C (65 mmHg) |
| Flammepunkt | 24°C (75°F) |
| Lineær formel | (HC≡CCH2)2O |
| Brydningsindeks | 1.443 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3271 |
| Formel vægt | 94.11 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Propargyl ether
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: Propargyl ether
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.