missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Kaliumhydroxidopløsning, 0,1M, Chem Lab™
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 5,611g KOH/l H2O = 0,1 N (±0,0002/20 °C) |
| Tæthed | 1.01g/mL |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Mængde | 10 L |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | 10L |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium hydroxide 0.1 mol/l
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: KOH/H2O
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?