missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Potassium Hydroxide, 0.200 N (N/5) in Isopropyl Alcohol, Ricca Chemical
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Hydroxide |
| Farve | Colorless |
| Navn note | 0.2N in Isopropyl Alcohol |
| Analyseprocentområde | 0.2000 ± 0.0005 N at 20°C |
| Opløselighedsinformation | Solubility in Water: Infinite |
| Mængde | 4 L |
| Grad | Laboratory |
| Lugt | Characteristic alcohol odor |
| Emballage | Natural Poly Bottle |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Nonaqueous Solution |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?