Få mere at vide
Pinacol, 99%
Beskrivelse
Pinacol bruges til fremstilling af syntetiske mellemprodukter som pinacolboran, bis(pinacolato)diboron og pinacolchloroboran ved reaktion med bortrichlorid. Yderligere spiller det en vigtig rolle som mellemprodukt for biologisk aktive forbindelser som antivirale, antibakterielle, svampedræbende og antituberkuløse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Pinacol anvendes til fremstilling af syntetiske mellemprodukter som pinacolboran, bis(pinacolato)diboron og pinacolchloroboran ved reaktion med bortrichlorid. Yderligere spiller det en vigtig rolle som mellemprodukt for biologisk aktive forbindelser som antivirale, antibakterielle, svampedræbende og antituberkuløse.
Opløselighed Opløselig i
varmt vand, alkohol og diethylether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pinacol |
| Smeltepunkt | 42°C to 45°C |
| Kogepunkt | 171°C to 172°C |
| Flammepunkt | 77°C (170°F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1340501 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,7439 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot water,alcohol,and diethyl ether. |
| Formel vægt | 118.18 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.