missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
uvex Phynomic Lite Grå sikkerhedshandsker
Letvægtshandsker er konstrueret af en kombination af polyamid og elastan, med aqua polymer imprægnering på håndfladen og fingerspidserne for øget holdbarhed og fingerfærdighed.
Brand: uvex 6004012
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Ekstremt let konstruktion gør disse handsker velegnede til særligt sarte opgaver
- Aqua-polymer imprægnering på håndfladen og fingerspidserne for mekanisk slidstyrke
- Forbedrer grebet i tørre og let fugtige områder
- Porøs belægning er åndbar for at reducere sved
- Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
- Hudtolerance bekræftet af proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
- 3D Ergo-teknologi sikrer en sikker pasform
- Velegnet til brug med håndtering og forarbejdning af fødevarer

Tekniske data
OEKO-TEX™ Standard 100 | |
Aqua-Polymer | |
Glat | |
Ja | |
Mekaniske beskyttelseshandsker | |
2121X | |
Unisex | |
Phynomic Lite |
Industri | |
Grå | |
Ambidekstrøs | |
Elastan, Polyamid | |
12 | |
Kørsel/drift af maskiner, maling og papirophængning | |
Strikke | |
15 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
uvex Phynomic Lite Grå sikkerhedshandsker > 12
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion