missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
uvex Phynomic AirLite A ESD sikkerhedshandske
De Uvex phynomic airLite ESD er en let sikkerhedshandske, der giver en mærkbar forskel i bærekomfort.
Brand: uvex 6003807
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Den letteste og mest følsomme uvex phynomic cut beskyttelseshandske i Cut Level A
- Ydermateriale af polyamid, elastan og carbon
- Åndbar 'airLite aqua-polymer coating på håndfladen og fingerspidserne
- Sikkerhedshandske med touchscreen funktion– til brug på næsten alle skærme, tablets og mobiltelefoner
- Sikkerhedshandske med ESD-funktion i overensstemmelse med DIN EN 16350:2014– beskytter emnet mod elektrostatisk opladning
- Godt greb i tørre og let fugtige områder
- Fri for acceleratorer og sundhedsbeskyttelse og hudkompatibilitet dermatologisk godkendt (proDERM)
- Meget let og åndbar sikkerhedshandske
- Enestående følsomhed takket være ny åndbar 'airLite' aqua-polymer coating kombineret med fin liner (18 gauge)
- Sikkerhedshandsker med strikket manchet og ergonomisk pasform

Tekniske data
EN 388 (3 1 1 0 X) og DIN EN 16350:2014 | |
Sort | |
Glat | |
Ikke testet | |
Polyamid, Elastan, Kulfiber | |
ESD handsker | |
Ikke steril |
Aqua-polymerskum | |
Genanvendelig | |
Ambidekstrøs | |
Ja | |
Pulverfri | |
7 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
uvex Phynomic AirLite A ESD sikkerhedshandske > Størrelse: 7
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion