Få mere at vide
Pentafluorophenyl isothiocyanate, 96%
Beskrivelse
Pentafluorphenyl isothiocyanat anvendes til fremstilling af 5-isopropyl-3-pentafluorphenyl-2-thiohydantoin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
anvendes til fremstilling af 5-isopropyl-3-pentafluorphenyl-2-thiohydantoin.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentafluorophenyl isothiocyanate |
| Tæthed | 1.56 |
| Kogepunkt | 109°C to 110°C (35 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.5378 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 2736207 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Formel vægt | 225.14 |
| Procent renhed | 96% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.