Få mere at vide
Pentafluorobenzene, 98+%
Beskrivelse
Pentafluorbenzen er en fluoreret benzen med anæstetiske egenskaber. Pentafluorbenzen har vist sig at hæmme mennesker kraftigt og reversibeltα β4 2 neuronal nikotinacetylcholinreceptor afhængig af lægemiddelhydrofobicitet i Xenopus laevis oocyt. Der er beskrevet nye reaktionsbetingelser, som muliggør direkte arylering af pentafluorbenzen med sterisk behæftede arylbromider og arylchlorider. Bis (pentafluorpheny1) methan og tris (pentafluorpheny1) methan blev fremstillet i henholdsvis 77 og 92% udbytter ved en Friedel-Crafts reaktion af pentafluorbenzen med methylenchlorid og chloroform under anvendelse af aluminiumchlorid som Lewis syre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Pentafluorbenzen er en fluoreret benzen med anæstetiske egenskaber. Pentafluorbenzen har vist sig at hæmme mennesker kraftigt og reversibeltα β4 2 neuronal nikotinacetylcholinreceptor afhængig af lægemiddelhydrofobicitet i Xenopus laevis oocyt. Der er beskrevet nye reaktionsbetingelser, som muliggør direkte arylering af pentafluorbenzen med sterisk behæftede arylbromider og arylchlorider. Bis (pentafluorpheny1) methan og tris (pentafluorpheny1) methan blev fremstillet i henholdsvis 77 og 92% udbytter ved en Friedel-Crafts reaktion af pentafluorbenzen med methylenchlorid og chloroform under anvendelse af aluminiumchlorid som Lewis syre.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentafluorobenzene |
| Smeltepunkt | -48°C |
| Tæthed | 1.518 |
| Kogepunkt | 84°C to 85°C |
| Flammepunkt | 13°C (55°F) |
| Brydningsindeks | 1.391 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1911549 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Pentafluorobenzene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Pentafluorobenzene
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.