Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Sulphamethoxazol Antimikrobielle følsomhedsdiske
Bestem følsomheden af mikroorganismer ved hjælp af manuelle AST-metoder og et komplet udvalg af højkvalitets, letanvendelige antimikrobielle følsomhedstestskiver.
217.00 DKK - 237.35 DKK
Tekniske data
Antimikrobielle midler | Sulphamethoxazol |
---|---|
Oversigt | Oxoid Sulphamethoxazol Antimikrobielle følsomhedsskiver |
Antibiotikum kode | RL |
Produkttype | Antimikrobielle følsomhedsskiver |
Test Type | Antimikrobiel modtagelighed |
Artikelnummer | Brand | Koncentration | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Koncentration | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11953972
|
Thermo Scientific™
CT0051B |
25 μg |
343.00 DKK 237.35 DKK / Pakke med 250 Spare 105.65 DKK 30% Slukket |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
11973972
|
Thermo Scientific™
CT0074B |
100 μg | |||||||
Beskrivelse
Bestem manuelt mikroorganismers følsomhed for antibiotika ved hjælp af antimikrobielle følsomhedstestmetoder (AST) i forbindelse med pålidelige, brugervenlige Thermo Scientific™ Oxoid™ Sulphamethoxazol Antimikrobielle følsomhedsdiske.
Brugervenlighed leveres af brudsikre fjederbelastede patroner, letlæselige etiketter og indikatorer for slutningen af patronen.Diskdiffusion kategoriserer ikke kun resistente, mellemliggende og følsomme organismer gennem kvantitative resultater, men giver også en visuel indikation af følgende:
- Inokulum niveau
- Tilstedeværelse af forurening
- Resistente mutanter
- Beta-lactamase aktivitet
- Antagonisme og synergi mellem antibiotika
Hver patron er individuelt forseglet med et tørremiddel for at opretholde et fugtniveau på< 2 %, hvilket sikrer langsigtet stabilitet.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Sulphamethoxazol | |
RL | |
Antimikrobiel modtagelighed | |
50 diske/patron |
Oxoid Sulphamethoxazol Antimikrobielle følsomhedsskiver | |
Antimikrobielle følsomhedsskiver | |
5 Patroner/Pk. | |
50 diske/patron |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.