missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Oxoid™ Sulphamethoxazol Antimikrobielle følsomhedsdiske

Bestem følsomheden af mikroorganismer ved hjælp af manuelle AST-metoder og et komplet udvalg af højkvalitets, letanvendelige antimikrobielle følsomhedstestskiver.

Brand:  Thermo Scientific™ CT0074B

 Se flere versioner af dette produkt

Produktkode 11973972

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

Bestem manuelt mikroorganismers følsomhed for antibiotika ved hjælp af antimikrobielle følsomhedstestmetoder (AST) i forbindelse med pålidelige, brugervenlige Thermo Scientific™ Oxoid™ Sulphamethoxazol Antimikrobielle følsomhedsdiske.

Ease of use is provided by shatterproof spring-loaded cartridges, easy-to-read labeling and end-of-cartridge indicators.

disc diffusion not only categorizes resistant, intermediate and sensitive organisms through quantitative results, but also provides a visual indication of the following:

  • Inoculum level
  • Presence of contamination
  • Resistant mutants
  • Beta-lactamase activity
  • Antagonism and synergy between antibiotics

Each cartridge is individually sealed with a desiccant to maintain a moisture level of <2%, ensuring long term stability.

Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.

Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need, and the quality results your laboratory depends on.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Tekniske data

Sulphamethoxazole
100 μg
RL
Antimicrobial Susceptibility
50 Discs/Cartridge
Complies with EUCAST guidelines
Oxoid Sulphamethoxazole Antimicrobial Susceptibility Discs
Antimicrobial Susceptibility Discs
5 Cartridges/Pk.
50 Discs/Cartridge
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater

Certifikater

Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.

5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer3506499 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/07/2022 KatalognummerCT0074B
Partinummer3221257 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/01/2021 KatalognummerCT0074B
Partinummer2897157 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/12/2019 KatalognummerCT0074B
Partinummer2475278 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/02/2019 KatalognummerCT0074B
Partinummer1985325 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/07/2018 KatalognummerCT0074B
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Thermo Scientific™ Oxoid™ Sulphamethoxazol Antimikrobielle følsomhedsdiske >

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.