missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Owl™ C2-S mikroelektroforesesystemkamme

Eliminer kamsamlingen med disse kraftige, et stykke standard syvtandskamme.

385.00 DKK - 399.00 DKK

Tekniske data

Oversigt Standard kam
Til brug med (udstyr) Owl™ C2-S mikroelektroforesesystem
Produktlinje Owl
Type 8-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
Tænder tæller 7
Se flere specifikationer

Produkter 2
Artikelnummer Brand Tænder tæller Tykkelse (metrisk) tænder Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Tænder tæller Tykkelse (metrisk) tænder Pris Antal & tilgængelighed  
12404587
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C2-7C
7 1.0 mm
385.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 04-11-2025
Læg i indkøbskurv
 
12414587
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
C2-7D
7 1.5 mm
399.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
 
Beskrivelse

Beskrivelse

Eliminer kammontage med kraftigt, ét stykke Thermo Scientific™ Owl™ C2-S mikroelektroforesesystemkamme. Disse standard syvtands kamme fås i to tykkelser (1,0 og 1,5 mm) og er til brug med Owl™ C2-S mikroelektroforesesystem.

Kraftige kamme i ét stykke eliminerer montering af kam.
Tekniske data

Tekniske data

Standard kam
Owl
7
Owl™ C2-S mikroelektroforesesystem
8-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Thermo Scientific™ Owl™ C2-S mikroelektroforesesystemkamme

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.