Få mere at vide
n-Hexyl n-octyl ether, 98%, Thermo Scientific™
Description
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | n-Hexyl n-octyl ether |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 214.39 |
| Procent renhed | 98% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.