Få mere at vide
N-Fmoc-D-asparaginsyre 1-tert-butylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
N-Fmoc-D-asparaginsyre-1-tert-butylester er et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-Fmoc-D-asparaginsyre 1-tert-butylester er et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i DMF.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Fmoc-D-aspartic acid 1-tert-butyl ester |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in DMF. |
| Formel vægt | 411.45 |
| Procent renhed | 95% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.