missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl trifluoropyruvate, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl trifluoropyruvate |
| Tæthed | 1.52 |
| Kogepunkt | 84°C to 86°C |
| Flammepunkt | 26°C (79°F) |
| Brydningsindeks | 1.332 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3272 |
| Beilstein | 1863490 |
| Formel vægt | 156.06 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methyl trifluoropyruvate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?