Få mere at vide
Methyl 4-iod-2-methoxybenzoat, 98+%
Beskrivelse
Mellem i organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Mellemliggende i organiske synteser.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra lys, oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-iodo-2-methoxybenzoate |
| Smeltepunkt | 44 °C til 46 °C |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 292.07 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.