Få mere at vide
Methyl 3-iod-4-methylbenzoat, 98%
Beskrivelse
Methyl-3-iod-4-methylbenzoat anvendes som et reagens i syntesen af [(pyrazolo[1,5-a]pyridmidinyl)ethynyl]benzamider som selektive discoidin domæne receptor 1 (DDR1) inhibitorer. Anvendes også som reagens til fremstilling af oralt biotilgængelig GZD824 rettet mod Breakpoint Cluster Region-Abelson (Bcr-Abl) kinase og overvinder antitumorresistens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methyl-3-iod-4-methylbenzoat anvendes som et reagens i syntesen af [(pyrazolo[1,5-a]pyridmidinyl)ethynyl]benzamider som selektive discoidin domæne receptor 1 (DDR1) hæmmere. Anvendes også som reagens til fremstilling af oralt biotilgængelig GZD824 rettet mod Breakpoint Cluster Region-Abelson (Bcr-Abl) kinase og overvinder antitumorresistens.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande med vand.
Noter
Lysfølsom, opbevares i mørke. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-iodo-4-methylbenzoate |
| Brydningsindeks | 1.5975 |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandbar eller svær at blande med vand. |
| Formel vægt | 276.07 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.