Få mere at vide
Methyl 3-hydroxybenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Methyl-3-hydroxybenzoat anvendes til fremstilling af 3-hydroxybenzen-1,2-dicarbaldehyd og O-methyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl]O-(3-methylcarboxyphenyl)phosphorthioat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-methyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl]O-(3-methylcarboxyphenyl)phosphorthioat.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, dimetylsulfoxid, ethanol og methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-hydroxybenzoate |
| Smeltepunkt | 70°C to 72°C |
| Kogepunkt | 280°C to 281°C (708 mmHg) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2208129 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in chloroform,dimetyl Sulfoxide,ethanol and methanol. |
| Formel vægt | 152.15 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.