missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 2-isothiocyanatoacetate, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-isothiocyanatoacetate |
| Tæthed | 1.21 |
| Kogepunkt | 137°C to 138°C (35 mmHg) |
| Lugt | Irritating |
| Lineær formel | SCNCH2CO2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.519 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 2074764 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?