Få mere at vide
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid er en reaktant til syntese af GSK-3-hæmmere ved hjælp af Wittig-reaktionen, substituerede furanoner til antifungale og cytostatiske aktiviteter, fotokrome dithienylethenderivater, gem-diiodoalkaner indeholdende allylalkoholer og stærkt substituerede cyclopentener og au-catoxygener. Nazarov cyklisering. Som reaktant til asymmetrisk hydrogenering afα ,β -umættede ester-phosphonater, undersøgelser af termisk nedbrydning af phosphoniumalkylestersalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid er en reaktant til syntese af GSK-3-hæmmere ved hjælp af Wittig-reaktionen, substituerede furanoner til antifungale og cytostatiske aktiviteter, fotokrome dithienylethenderivater, gem-diiodoalkaner indeholdende allylalkoholer og højt substituerede cyclopentener og au-catoxygener. Nazarov cyklisering. Som reaktant til asymmetrisk hydrogenering afα ,β -umættede ester-phosphonater, undersøgelser af termisk nedbrydning af phosphoniumalkylestersalte.
Opløselighed Opløselig i
methanol (næsten gennemsigtig).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide |
| Smeltepunkt | ∼163°C (decomposition) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 3812975 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol(almost transparency). |
| Formel vægt | 415.28 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.