Få mere at vide
Methanol, Supelco™
Gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv™ Reag. Ph Eur, Reag. ChP
547.00 DKK - 41550.00 DKK
| Produktkode | Brand | dimQuantity | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | dimQuantity | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15804730
|
Supelco
1060072500 |
1030.00 DKK 547.00 DKK / 2.5 L Spare 483.00 DKK 46% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15814730
|
Supelco
1060079010 |
4060.00 DKK
10 L |
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15824730
|
Supelco
1060079030 |
8000.00 DKK
30 L |
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15807420
|
Supelco
1060079185 |
41550.00 DKK
185 L |
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
LiChrosolv™ solvents were specially formulated to meet the demanding needs of analytical HPLC applications. With exceptional UV transmittance, minimal particle count, and controlled acidity and alkalinity, our solvents ensure reproducible separations every time. The low evaporation residue level further enhances their performance, making them the ideal choice for high-quality results. The product line includes both gradient grade and isocratic grade solvents, specifically designed to reduce the gradient effect during separations. This tailored approach allows for optimal consistency and accuracy in your analytical processes, helping you achieve the best possible outcomes in your chromatography work. Now Available with Data Matrix Code This high-quality HPLC-grade solvent now features a unique Data Matrix Code on its label, providing digital access to essential product information such as batch number, product number, and expiry date. Unlike standard barcodes, our DMCs feature a unique serial number for each bottle, enabling you to monitor and trace every bottle individually. With standard barcodes, all bottles from the same batch look identical. Our solution gives you true bottle-level traceability for greater control and compliance in the lab. Know more about our data matrix code-labeled HPLC-grade solvents.
Sikkerhed og håndtering
- Methanol gradient grade til væskekromatografi LiChrosolv® Reag. Ph Eur, Reag. ChP
Signalord
- Fare
Farekategori
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301+H311+H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding
- H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P330-Skyl munden.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.