missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Uvex™ Herre-T-Shirt 7459-Sort 100% Bomuld
Sort klassisk T-shirt form af kæmmet bomuld og Single Jersey med nakketape og elastiske manchetter i halsen
Brand: Uvex™ 8816608
94.80 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Sort
- Materiale: 100% kæmmet bomuld, 145 g/m² Single Jersey Klassisk T-shirt form af kæmmet bomuld og Single Jersey.
- Nakkebånd
- Elastiske manchetter i halsen
- Farvestabil og nem pleje
- Størrelse: XS - 6XL
- Plejevejledning: 60 °C vaskbar, klorering umulig, strygning: II-punkter, tørretumbler umulig

Tekniske data
X-Small | |
Bomuld | |
Hætte | |
Langærmet | |
Multiple-brug skjorter til generelle formål |
Mænds | |
Sort | |
Tapet | |
Genanvendelig | |
140 g/m² |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Uvex™ Herre-T-Shirt 7459-Sort 100% Bomuld > Størrelse: X-Small
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion