Få mere at vide
Uvex™ Mænd Softshell 7431-Gul
Det afgørende er, at alle kan ses på trods af den dårlige sigtbarhed. Det synlige tøj fra uvex beskyttelse flash kollektion bruger lyse reflekterende strimler. Og selvfølgelig kan cargobukserne og softshelljakkerne med deres optimale pasform også ses i dagslys
Brand: Uvex™ 8938210
1230.23 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Softshell jakke - uvex beskyttelse flash model-nr.: 7431
- Materiale: 100% polyester, med membran i 3-lags konstruktion, ca. 240 gsm
- Vindtæt og vandafvisende high vis softshell jakke
- En brystlomme tilbage med lynlås og to store sidelommer med lynlås, letvægts og selvom åndbart og slidstærkt materiale, 10.000 mm vandsøjlevurdering
- Størrelser: XS - 6XL
- Overstørrelsestillæg: fra størrelse XL+10 %
- Plejevejledning: 60 °C vaskbar, klor umulig, tørretumbler: Jeg peger, strygning: I point, renseri: P certificeret i henhold til: EN ISO 20471 X2

Tekniske data
Medium | |
Polyester | |
Lynlås | |
Hi-vis jakke |
Mænds | |
Gul, Grå | |
Genanvendelig | |
285 g/m² |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.