missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Titrant 2, for Karl Fischer Titrering efter volumetri, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10786291

Karl Fischer Aqualine™ Titrant 2, for Karl Fischer Titrering efter volumetri, Fisher Chemical™

Artikelnummer. p-7073247 Shop alle Fisher Chemical produkter
1 L, 1 L
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Artikelnummer. 10786291

Brand: Fisher Chemical K/2150/15

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Kemiske identifikatorer

MDL nummer 132730

Tekniske data

Kogepunkt 64°C
Farve Sort til rød
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Karl Fischer Aqualine™ Titrant 2, for Karl Fischer Titrering efter volumetri, Fisher Chemical™ >

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.