Få mere at vide
Indapamide
Beskrivelse
Bruges som blodtryksmedicin. Vanddrivende middel
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- Bruges som antihypertensiv
- Vanddrivende middel
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indapamide |
| Smeltepunkt | 160 °C til 162 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 14,4935 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol; Uopløselig i vand |
| Formel vægt | 365.83 |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.