Få mere at vide
Guanosin 5'-monophosphat, dinatriumsalthydrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Guanosine 5′-monophosphate,disodium salt hydrate |
Smeltepunkt | >300°C |
Farve | Hvid |
Tab ved tørring | 25% max. (120°C, 4 hrs) |
Infrarødt spektrum | Authentic |
Analyseprocentområde | 97% |
Emballage | Glasflaske |
Mængde | 5 g |
Beilstein | 10, 279 |
Merck Index | 14, 4570 |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0470311 | Analysecertifikat | 17/05/2025 | 226600050,226600250,226601000 |
A0467544 | Analysecertifikat | 30/01/2025 | 226600050,226600250 |
A0463419 | Analysecertifikat | 21/06/2024 | 226600050,226600250 |
A0461340 | Analysecertifikat | 22/03/2024 | 226600050,226600250 |
A0460649 | Analysecertifikat | 01/03/2024 | 226600050,226600250 |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.