Få mere at vide
Glyoxal dimethylacetal, 60% aq. soln.
Beskrivelse
Glyoxal dimethylacetal er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glyoxal dimethyl acetal |
| Tæthed | 1.15 |
| Kogepunkt | 100 °C til 102 °C |
| Flammepunkt | 102 °C (216 °F) |
| Brydningsindeks | 1.414 |
| Mængde | 2000 g |
| Beilstein | 1850744 |
| Opløselighedsinformation | Fuldstændig blandet i vand. |
| Formel vægt | 104.11 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 60% aq. soln. |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.