missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Foss™ Digestion System: Digestion Tubes
Klik for at se tilgængelige muligheder
Produkttype:
Straight-sided Tube
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
Mængde:
20/Pk.
40/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Beskrivelse
- Volumetric tubes with constriction at neck recommended for applications where the digestate requires dilution to a fixed volume before analyses such as FIA, SFA, and AA
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Straight-sided Tube |
| Kapacitet (engelsk) | 8.45 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Til brug med (applikation) | Digestion applications |
| Mængde | 20/Pk. |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion