missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Foss™ Digestion System: Digestion Tubes
Klik for at se tilgængelige muligheder
Produkttype:
Straight-sided Tube
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
Mængde:
20/Pk.
40/Pk.
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 20
Description
- Volumetric tubes with constriction at neck recommended for applications where the digestate requires dilution to a fixed volume before analyses such as FIA, SFA, and AA
Spécification
Spécification
| Produkttype | Straight-sided Tube |
| Kapacitet (engelsk) | 3.38 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Til brug med (applikation) | Digestion applications |
| Mængde | 40/Pk. |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu