missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Foss™ Digestion System: Digestion Tubes

Artikelnummer. 10724044
Encompass
Klik for at se tilgængelige muligheder
Produkttype:
Ligesidet rør
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
Mængde:
20 stk./pakke
40 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10724044

Brand: Foss™ 10000158

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Straight-sided tubes recommended for the majority of digestion applications

  • Volumetric tubes with constriction at neck recommended for applications where the digestate requires dilution to a fixed volume before analyses such as FIA, SFA, and AA

Tekniske data

Produkttype Ligesidet rør
Kapacitet (engelsk) 8.45 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Til brug med (applikation) Digestion applications
Mængde 20 stk./pakke
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.