Få mere at vide
Ethyl methoxyacetate, 98%
Beskrivelse
Ethylmethoxyacetat blev brugt som acyldonor under fremstillingen af enantiomerer af adskillige phenylethylaminer, som acyleringsreagens til aminolysen af 1-phenylethanamin og anvendt i en industriel, lipasekatalyseret kinetisk opløsning af primær amin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
enantiomerer af adskillige phenylethylaminer, som acyleringsreagens til aminolysen af 1-phenylethanamin og anvendt i en industriel, lipasekatalyseret kinetisk opløsning af primær amin.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl methoxyacetate |
| Kogepunkt | 44°C to 46°C (9 mmHg) |
| Flammepunkt | 46°C (115°F) |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3272 |
| Beilstein | 1744761 |
| Formel vægt | 118.13 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.