missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Karl Hecht™ Erlenmeyer-kolbe med hul NS-glasprop
Konisk fladbundet kolbe velegnet til at blande ved at hvirvle. Karl Hecht™ Erlenmeyer kolbe med hul NS glasprop er konstrueret af slidstærkt Duran™ borosilikat 3,3 glas.
Brand: Karl Hecht™ 41918012
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Holdbar Duran™ borosilikat 3,3 glas.
- Uddannet.
- Forstærket jordhals mærket med standard jordstørrelse.
- Hul NS glasprop.
Tekniske data
Glas | |
Borosilikatglas (3.3) | |
Ja | |
NS 29/32 |
50 mL | |
NS 29/32 | |
NS Stopper |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Karl Hecht™ Erlenmeyer-kolbe med hul NS-glasprop > Kapacitet: 50mL, Lukning: NS 29/32, Tilspidsning: NS 29/32
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion